CDCT S40102 HU7310

Cod articol: 268530 HU7310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,27 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CDCT S40102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU7310
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AF
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,75 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268530 HU7310
EAN / GTIN 4062406057398

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături