WCHX 130508 UNI

Cod articol: 268496 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    23,00 € / buc.
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WCHX 130508
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7130
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală UNI
Tip UNI
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 65 m/min - 200 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 26 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268496 UNI
EAN / GTIN 4045197471048
Număr producător 268496 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GRP, CRP
N
Uni
 
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 26.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături