WCHX 090304 SM

Cod articol: 268488 SM

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,14 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,45 € / buc.
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WCHX 090304
Rază la colţ 0,5 mm
Categorie HB7120
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Tip SM
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 m/min - 220 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 110 m/min - 140 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268488 SM
EAN / GTIN 4045197470782
Număr producător 268488 SM

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463268468, Ref. 18.