WCHX 060202, Tip: SM

Cod articol: 268480 SM
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,54 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,95 € / buc.
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WCHX 060202
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7120
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Tip SM
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 m/min - 220 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 110 m/min - 140 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 11 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268480 SM
EAN / GTIN 4045197470546
Număr producător 268480 SM

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463268468, Ref. 11.