WCHX 040102 ALU

Cod articol: 268472 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,74 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,95 € / buc.
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WCHX 040102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU70AL
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală N
Aplicaţie secundară K
Tip ALU
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 300 m/min - 600 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 180 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268472 ALU
EAN / GTIN 4045197470287
Număr producător 268472 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GRP, CRP
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463268468, Ref. 8.