{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ZCMX 070304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBZ035 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avans f strunjire | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avans f găurire | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 190 m/min | |
recomandat pentru ⌀ sculei Dc | 14 mm | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268439 HBZ035 | |
EAN / GTIN | 4067263802600 |