ZCMX 10T304 HBZ035

Cod articol: 268433 HBZ035

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,00 € / buc.
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 10T304
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie HBZ035
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
    Avans f strunjire 0,1 mm - 0,3 mm
    Avans f găurire 0,03 mm - 0,12 mm
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 190 m/min
    recomandat pentru ⌀ sculei Dc 20 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268433 HBZ035
    EAN / GTIN 4062406770112
    Număr producător 268433 HBZ035

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Substrat universal de granulaţie medie cu strat de acoperire PVD. Prima opţiune la lucrările de strunjire şi de găurire.