ZCMX 070302 HBZ310

Cod articol: 268428 HBZ310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,85 € / buc.
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 130404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBZ310
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 4 mm
Avans f strunjire 0,05 mm - 0,4 mm
Avans f găurire 0,03 mm - 0,3 mm
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 200 m/min - 600 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 14 mm
Strat de acoperire PVD
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268428 HBZ310
EAN / GTIN 4067263802273
Număr producător 268428 HBZ310

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă