ZCMX 060204 HBZ030

Cod articol: 268423 HBZ030

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,25 € / buc.
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 060204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBZ030
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2 mm
Avans f strunjire 0,1 mm - 0,3 mm
Avans f găurire 0,03 mm - 0,12 mm
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 200 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 12 mm
Strat de acoperire CVD
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268423 HBZ030
EAN / GTIN 4062406273804
Număr producător 268423 HBZ030

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Substrat mai dur pentru o durabilitate mai mare, cu strat de acoperire CVD mai subţire. Special pentru aplicaţii de strunjire plană şi longitudinală.