Cheie de cuplu pentru camere curate 1/4″ 2-22 cNm

Cod articol: 2681625
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 4-6 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
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
Momentul maxim 22 cNm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 2681625
Copiaţi
EAN / GTIN 0611702891836
Copiaţi
Număr producător 2681625
Copiaţi
L-Număr L60160 6014
Copiaţi
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 4 - 22 cN-m
Cupluri de șuruburi cu cuplu adecvate pentru încăperi curate
Părți mecanice din oțel inoxidabil sau acoperite în mod corespunzător
Utilizarea de mânere din aluminiu impregnat cu PTFE, precum și din aluminiu anodizat
Dreapta, - Mecanismul de precizie alunecă în mod vizibil atunci când este atinsă valoarea setată - nu este posibilă o strângere excesivă
Setarea fixă poate fi efectuată în fabrică sau de către utilizator pe un echipament de testare adecvat
Dacă este necesară o setare fixă în fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere)

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: Suport de biți
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
  • Interval de cuplu (min./max.) [cNm]: 2 cNm-22 cNm
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 2-22 cN.m
  • Domeniu de aplicare:
    • Montaj
    • Controlul calității
    • Mentenanță și reparații
    • Departamente de testare și încercări
  • Lungime totală [mm]: 104 mm
  • Precizie: +/- 6 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: nu
  • Mâner în cruce disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automobiliare
    • Industria electronică
    • Industrie
    • Militară

Consilieri de servicii și produse