Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe stânga, ⌀ cozii DS / mărimea plăcuţei: 8/05mm

Cod articol: 268117 8/05
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Tip de utilizare pe stânga
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E08X SVJCR/L05
Unghi de reglare κ 142 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0501..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 5,5 mm
Decalaj central L3 2 mm
Lăţime gât L4 4 mm
Lungime cap L1 26 mm
Lungimea totală L 57 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 26
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268117 8/05
EAN / GTIN 4062406584139
Număr producător 268117 8/05