{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Mărimea plăcuţei | 4 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | E08X SDQCR/L04 | |
Unghi de reglare κ | 107,5 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 04T0.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 5,2 mm | |
Decalaj central L3 | 2,6 mm | |
Adâncime utilă T | 1,1 mm | |
Lăţime gât L4 | 4 mm | |
Lungime cap L1 | 26 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 26 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268112 8/04 | |
EAN / GTIN | 4062406583989 | |
Număr producător | 268112 8/04 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |