Suport pentru bare de strunjit cu schimbare rapidă pe stânga 16 mm

Cod articol: 268103 16
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Lungimea totală L 120 mm
⌀ d 8 mm
Înălţime H 2,8 mm
Înălțime de strângere L2 14 mm
Şurub de strângere 269024 1
Utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268103 16
EAN / GTIN 4062406544256
Număr producător 268103 16

Descriere

Execuţie:

Cu răcire internă şi cu inel de transmitere a lichidului de răcire. Sistem precis de strângere pentru schimbarea rapidă a barei de strunjit, cu acurateţe a poziţiei şi cu precizie de repoziţionare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături