VCGW 050101, Modelul muchiilor aşchietoare: N

Cod articol: 268099 N
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGW 050101
Rază la colţ 0,1 mm
Categorie PKD
Materialul sculei PKD
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Modelul muchiilor aşchietoare N
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 1 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,035 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 800 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268099 N
EAN / GTIN 4062406576004
Număr producător 268099 N

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Execuţie PKD.