DCGW 04T001 N

Cod articol: 268098 N
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGW 04T001
    Rază la colţ 0,1 mm
    Categorie PKD
    Materialul sculei PKD
    Aplicaţia principală N
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Modelul muchiilor aşchietoare N
    Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 1 mm
    Avans f 0,03 mm/rot - 0,035 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 800 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268098 N
    EAN / GTIN 4062406575984
    Număr producător 268098 N

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Execuţie PKD.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături