{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VCGT 050102 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7025-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | SF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 180 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268095 HB7025-1 | |
EAN / GTIN | 4062406575946 | |
Număr producător | 268095 HB7025-1 |