DCGT 04T002 HU7315-1

Cod articol: 268094 HU7315-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,58 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,65 € / buc.
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT 04T002
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU7315-1
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire Diamant
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AF
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268094 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406575939
Număr producător 268094 HU7315-1

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă