Lamă de pârghie cu lama curbată cu tijă rotundă

Cod articol: 268.3
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
    Tip produs Leviere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 268.3
    EAN / GTIN 3148511621707
    Număr producător 268.3
    L-Număr L60130 1596

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Model forjat, un capăt cu mandrină, celălalt cu o muchie de despărțire largă și fină, călit la 45 HRc
    • vopsit în roșu, capetele lustruite, vopsite.

    Caracteristică:

    • E [mm]: 16
    • L [mm]: 450
    • L1 [mm]: 32
    • [kg]: 0,670