Card de instrumente gol

Cod articol: 2678322
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sistem de transport scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2678322
    EAN / GTIN 4010886937808
    Număr producător 2678322
    L-Număr L60160 5855

    Descriere

    Descriere:

    Potrivită sau adaptabilă pentru fiecare L-BOXX®
    Cu bucle de cauciuc și buzunare pentru inserarea uneltelor
    Păstrează lucrurile în ordine și oferă mai mult spațiu de depozitare
    Materialul de asamblare pentru L-BOXX® 136 este furnizat.

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 310 mm
    • Înălțime totală [mm]: 25 mm
    • Lungime totală [mm]: 380 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături