Salopetă Multinorm fără mâneci C52

Cod articol: 267815143389C52
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis gelb / marineblau
    Mărime DE 52
    Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 267815143389C52
    EAN / GTIN 7330509501726
    Număr producător 267815143389C52

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

    Buzunare
    Buzunare la spate cu burduf și clapetă
    Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilouri
    Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru stilouri
    Buzunare libere la piept cu buzunare pentru cuie, unul cu buzunar pentru telefon și unul cu buzunar pentru stilouri
    Buzunar interior cu clapetă, Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare
    Buzunar exterior de protecție a genunchilor

    Detalii
    Buclă laterală pentru ciocan
    Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
    Curea ajustabilă în talie
    Reglabilă la cusătură la umăr
    Etichete de certificare externe

    Închidere frontală
    Robust ascunsă de două way metalic zipper

    Rezistență
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-reforțare pe genunchi

    Reflex
    Fireturi reflectorizante rezistente la foc cusute cu cusături duble

    Spălare
    Spălare în rufe EN ISO 15797

    Funcționalitate
    Util, respingător de murdărie și apă

    Descriere:

    • Salopeta fără mâneci Multinorm vă oferă protecție maximă atunci când lucrați în medii dificile
    • Vestimentația este confecționată dintr-un material durabil și are o croială confortabilă cu o ranforsare suplimentară a genunchilor
    • Funcțiile inteligente, cum ar fi cusăturile reglabile de pe umeri, un suport pentru cuțit cu închidere cu buton și o buclă laterală pentru ciocan, vă ușurează munca
    • Vestimentația are mai multe buzunare flexibile, cum ar fi buzunare pentru genunchiere la două înălțimi diferite și buzunare de inserție cu clapete
    • Se poate spăla industrial
    • Protejează împotriva substanțelor chimice lichide
    • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 2
    • EN 1149-5, IEC 61482-2
    • EN ISO 11611 clasa 1 A1, A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 13034 PB (6)
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături