Execuţie:
Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Buzunare
Buzunare la spate cu burduf și clapetă
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilouri
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru stilouri
Buzunare libere la piept cu buzunare pentru cuie, unul cu buzunar pentru telefon și unul cu buzunar pentru stilouri
Buzunar interior cu clapetă, Buzunare frontale cu clapetă și buton de apăsare
Buzunar exterior de protecție a genunchilor
Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Curea ajustabilă în talie
Reglabilă la cusătură la umăr
Etichete de certificare externe
Închidere frontală
Robust ascunsă de două way metalic zipper
Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-reforțare pe genunchi
Reflex
Fireturi reflectorizante rezistente la foc cusute cu cusături duble
Spălare
Spălare în rufe EN ISO 15797
Funcționalitate
Util, respingător de murdărie și apă
Descriere:
- Salopeta fără mâneci Multinorm vă oferă protecție maximă atunci când lucrați în medii dificile
- Vestimentația este confecționată dintr-un material durabil și are o croială confortabilă cu o ranforsare suplimentară a genunchilor
- Funcțiile inteligente, cum ar fi cusăturile reglabile de pe umeri, un suport pentru cuțit cu închidere cu buton și o buclă laterală pentru ciocan, vă ușurează munca
- Vestimentația are mai multe buzunare flexibile, cum ar fi buzunare pentru genunchiere la două înălțimi diferite și buzunare de inserție cu clapete
- Se poate spăla industrial
- Protejează împotriva substanțelor chimice lichide
- Certificat conform EN ISO 20471, clasa 2
- EN 1149-5, IEC 61482-2
- EN ISO 11611 clasa 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%