Monierpliers Classic fără mâner capac 220 mm, 8 3/4"

Cod articol: 26773
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 26773
Copiaţi
EAN / GTIN 4010995267735
Copiaţi
Număr producător 26773
Copiaţi
L-Număr L60070 4377
Copiaţi
Producător Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Crește eficiența: împletirea și tăierea sârmei de legare într-o singură operațiune
  • Vă reduce costurile: Uzură redusă datorită tăișului călit prin inducție
  • DIN ISO 9242

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 1,6 mm
  • Lungime totală (mm): 220 mm
  • Lungime totală (inchi): 8 3/4″
  • Forța de tăiere: 16
  • Cablu dur mediu (mm): 3,2 mm
  • Cablu dur (mm): 2 mm
  • Oțel cu arc călit (mm): 1,6 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr
Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături