Tăietor de șuruburi 620 mm

Cod articol: 2675145
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2675145
EAN / GTIN 4010886933763
Număr producător 2675145
L-Număr L60160 4797

Descriere

Descriere:

Conform DIN ISO 5743
Reglabilă cu ajutorul șuruburilor dublu excentrice
Capace de tăiere interschimbabil
Capace de tăiere din oțel crom vanadiu
Max. Capacitate de tăiere 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² rezistență la tracțiune

Caracteristică:

  • Lungime totală [inch]: 24
  • Lungime totală [mm]: 620 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Capacitate de tăiere (max.): 7,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu