Cheie combinată de 6″, reglabilă, cromată

Cod articol: 2668831
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2668831
EAN / GTIN 4010886933602
Număr producător 2668831

Descriere

Descriere:

Proiectare conform ISO 6787
Pozitia gurii 15°
Model suedez, Cilindru cu filet stânga
Cu scală de reglare
Mecanismul protejat și o suprafață de lovire suplimentară permit lovituri ușoare fără a afecta funcția cheii
Dezabordarea mânerului asigură o prindere sigură chiar și cu mâinile uleioase
Mâner sensibil cu 2 componente (versiunea JC și JP) pentru o muncă fără oboseală
Oțel crom vanadiu
Versiunea C = nichelat și cromat, Versiunea P = cap șlefuit, cu mangan fosfatat
Versiunea PK = cârlig acoperit cu plastic
Versiunile JP și JC = în plus cu mâner din plastic
Cu orificiu de agățare

Caracteristică:

  • Design: Model suedez, rotiță cu angrenaj pe stânga, versiunea C = nichelat și cromat, cap șlefuit
  • Lățimea totală [mm]: 50 mm
  • Înălțime totală [mm]: 12 mm
  • Lungime totală [inch]: 6
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: Nichelată și cromată, cap șlefuit
  • Diviziunea scării: 0-20
  • Lățimea de strângere [mm]: 20 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Orificiu de suspendare: da
  • Scară de reglare: da
  • Funcția de clichet: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături