Tăietor de șuruburi 200 mm cu izolație prin imersie

Cod articol: 2666316
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2666316
EAN / GTIN 4010886932551
Număr producător 2666316
L-Număr L60160 4528

Descriere

Descriere:

Mașină de tăiat șuruburi electrică compactă, cu performanțe de tăiere deosebit de ridicate
Efort redus datorită raportului de pârghie optimizat
Buloane cu rulment de împingere rotativ fără uzură, pentru a reduce frecarea de alunecare în timpul procesului de tăiere
În plus, muchii de tăiere călite prin inducție (63 - 65 HRC)
Decupație frezată pe două fețe, cu muchie de tăiere suplimentară, în zona din apropierea articulației, asigură cea mai bună pârghie pentru diametre mari ale sârmei
Bordul de tăiere suplimentar servește ca pretăietor pentru șuruburile groase și le taie foarte adânc
În a doua etapă de lucru, marginea principală de tăiere din față taie complet șurubul
Borduri de tăiere de precizie pentru sârmă moale de până la Ø 6,0 mm, sârmă tare de până la Ø 5,5 mm și sârmă de pian de până la Ø 3,8 mm
Versiunea TL = gri oțel, cu mânere antiderapante imersate în albastru

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 50 mm
  • Înălțime totală [mm]: 18 mm
  • Lungime totală [mm]: 210 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: Oțel gri
  • Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
  • Capacitate de tăiere (max.): 6,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături