{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBGW 110308 FN | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | MKD | |
Posibilitate de ascuţire ulterioară | da | |
Materialul sculei | MKD | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Toleranță | G | |
Modelul muchiilor aşchietoare | NK | |
Adâncime de tăiere ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Avans f | 0,005 mm/rot - 0,08 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 1.000 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 266012 NK | |
EAN / GTIN | 4062406275822 | |
Număr producător | 266012 NK |