DCGW 11T304 FN NL

Cod articol: 265964 NL
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Posibilitate de ascuţire ulterioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGW 11T304 FN
    Categorie MKD
    Posibilitate de ascuţire ulterioară da
    Materialul sculei MKD
    Strat de acoperire neacoperită
    Condiţie de tăiere continuă
    Modelul muchiilor aşchietoare NL
    Adâncime de tăiere ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Avans f 0,005 mm/rot - 0,1 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 1.600 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 265964 NL
    EAN / GTIN 4062406096106
    Număr producător 265964 NL

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GRP, CRP
    N
    Grafit
    N
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    MKD - Diamant monocristalin, execuţie cu laser a muchiilor aşchietoare.
    Şanfren pentru metale neferoase cu aşchii lungi.

    Aplicaţie:

    Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafeţelor.

    Recomandare:

    Pentru rezultate optime, folosiţi sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere şi a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături