Descriere:
Pentru îndepărtarea șuruburilor rupte, a șuruburilor filetate și a capetelor de țeavă
Oțel crom vanadiu, 54-56 HRC, călit și revenit
Cupluri de deșurubare mai mici datorită noii geometrii a secțiunii transversale
Profunditate de găurire mai mică datorită lungimii optimizate a filetului
Mai multă siguranță pentru utilizator și pentru componente
Gama mai mare de aplicații, economie de timp
Caracteristică:
- Acționare pătrată [metric]: 3,8 mm
- Ø alezaj [mm]: 3,2 mm
- Interval de diametre [mm]: 3,2 - 10,0 mm
- pentru filet (metric): M6 - M8
- pentru filet (imperial): 1/4″ - 5/16″
- potrivit pentru: Îndepărtarea șuruburilor rupte, a șuruburilor filetate și a capetelor de țeavă sparte
- Lățimea totală [mm]: 5 mm
- Înălțime totală [mm]: 5 mm
- Lungime totală [mm]: 55 mm
- Duritate [HRC]: 54-56 HRC
- Material: Oțel cu crom-vanadiu
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu