Descriere:
Pentru îndepărtarea șuruburilor rupte, a șuruburilor filetate și a capetelor de țeavă
Oțel crom vanadiu, 54-56 HRC, călit și revenit
Cupluri de deșurubare mai mici datorită noii geometrii a secțiunii transversale
Profunditate de găurire mai mică datorită lungimii optimizate a filetului
Mai multă siguranță pentru utilizator și pentru componente
Gama mai mare de aplicații, economie de timp
În cutie de plastic
Caracteristică:
- Depozitare: Cutie de plastic
- pentru filet (metric): M3 - M24
- potrivit pentru: Îndepărtarea șuruburilor rupte, a șuruburilor filetate și a capetelor de țeavă sparte
- Lățimea totală [mm]: 68 mm
- Înălțime totală [mm]: 19 mm
- Lungime totală [mm]: 97 mm
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu