{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
ISO code indexable insert | CCGW 120404 FN | |
Grade | MCD | |
Posibilitate de ascuţire ulterioară | da | |
Tool material | MCD | |
Coating | uncoated | |
Cutting conditions | continuous | |
Cutting edge version | NL | |
Cutting depth ap | 0.01 mm - 0.2 mm | |
Feed f | 0.005 mm/rev. - 0.1 mm/rev. | |
Cutting speed vc main application | 150 m/min - 1,600 m/min | |
Number of changes/inserts | 1 | |
Finishing/roughing assignment | Finishing | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 265932 NL | |
EAN / GTIN | 4062406095857 | |
Număr producător | 265932 NL |