VCGT 160402 FN TWM

Cod articol: 265892 TWM
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGT 160402 FN
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie PKD
Materialul sculei PKD
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare TWM
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc pentru aluminiu < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Viteză de aşchiere vc pentru metale neferoase 300 m/min - 2.200 m/min
Viteză de aşchiere vc pentru G(C)RP 400 m/min - 900 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Unghi de aşchiere 6 grad
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265892 TWM
EAN / GTIN 4045197452870
Număr producător 265892 TWM

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Grafit, GRP, CRP
N

Descriere

Execuţie:

PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
Aşchiere generală, muchie aşchietoare stabilă pentru volume mari de aşchiere.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.