{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCGT 110302 FN | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | PKD | |
Schneidstoff | PKD | |
Schnittbedingung | continuă | |
Schneidkantenausführung | N | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc pentru aluminiu < 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
Viteză de aşchiere vc pentru metale neferoase | 300 m/min - 1.500 m/min | |
Viteză de aşchiere vc pentru G(C)RP | 150 m/min - 600 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Degroşare-finisare | |
Unghi de aşchiere | 6 grad | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 265877 N | |
EAN / GTIN | 4045197644282 | |
Număr producător | 265877 N | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |