{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VCGT 110301 FN | |
Rază la colţ | 0,1 mm | |
Categorie | PKD | |
Materialul sculei | PKD | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Modelul muchiilor aşchietoare | N | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc pentru aluminiu < 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
Viteză de aşchiere vc pentru metale neferoase | 300 m/min - 1.500 m/min | |
Viteză de aşchiere vc pentru G(C)RP | 150 m/min - 600 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Unghi de aşchiere | 6 grad | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 265872 N | |
EAN / GTIN | 4045197644275 | |
Număr producător | 265872 N | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |