DCGW 11T304 FN N

Cod articol: 265850 N
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGW 11T304 FN
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie PKD
    Materialul sculei PKD
    Condiţie de tăiere continuă
    Modelul muchiilor aşchietoare N
    Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Avans f 0,03 mm/rot - 0,4 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc pentru aluminiu < 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
    Viteză de aşchiere vc pentru metale neferoase 300 m/min - 1.500 m/min
    Viteză de aşchiere vc pentru G(C)RP 150 m/min - 600 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Unghi de aşchiere 0 grad
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 265850 N
    EAN / GTIN 4045197452757
    Număr producător 265850 N

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    CuZn
    N
    Grafit
    N
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     
    Grafit, GRP, CRP
    N

    Descriere

    Execuţie:

    PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
    Neutru, fără sfărâmător de aşchii.

    Aplicaţie:

    Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături