CCGT 120404 FN, PKD, Modelul muchiilor aşchietoare: TWF

Cod articol: 265827 TWF
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 120404 FN
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PKD
Materialul sculei PKD
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare TWF
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 1 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc pentru aluminiu < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Viteză de aşchiere vc pentru G(C)RP 400 m/min - 900 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare
Unghi de aşchiere 6 grad
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265827 TWF
EAN / GTIN 4045197449009
Număr producător 265827 TWF
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Grafit
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Grafit, GRP, CRP
N

Descriere

Execuţie:

PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
Finisare, tăiş ascuţit pentru exercitarea unei presiuni reduse la tăiere.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.