CCGT 09T302 FN, PKD, Modelul muchiilor aşchietoare: N

Cod articol: 265812 N
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 09T302 FN
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie PKD
Materialul sculei PKD
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare N
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 2,5 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc pentru aluminiu < 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
Viteză de aşchiere vc pentru metale neferoase 300 m/min - 1.500 m/min
Viteză de aşchiere vc pentru G(C)RP 150 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Unghi de aşchiere 6 grad
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 265812 N
EAN / GTIN 4045197644459
Număr producător 265812 N
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Grafit, GRP, CRP
N

Descriere

Execuţie:

PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
Neutru, fără sfărâmător de aşchii.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.