VCMW 160404, BUX220, Modelul muchiilor aşchietoare: M

Cod articol: 265788 M
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMW 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie BUX220
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare M
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,25 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265788 M
EAN / GTIN 4045197818218
Număr producător 265788 M

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
continu
 
neregulat
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • De unică folosinţă.
  • Cu un singur tăiş.

Notă:

La cerere se pot livra alte forme de plăcuţe amovibile, dimensiuni şi raze la colţ.