{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMW 11T308 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | KBN25M | |
Materialul sculei | CBN | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Modelul muchiilor aşchietoare | MET | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 180 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 265694 MET | |
EAN / GTIN | 4960664529230 | |
Număr producător | TBZ02127 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DCMW 11T308, KBN25M, Tip: MET
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
82,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
23,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
63,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMW 11T308 | DCMW 11T308 | DCGW 11T308 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | CBN | CBN | CBN |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | continuă | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |