{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMW 09T308 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | KBN25M | |
Materialul sculei | CBN | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Modelul muchiilor aşchietoare | MET | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 180 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 265640 MET | |
EAN / GTIN | 4960664528844 | |
Număr producător | TBZ01206 | |
Producător | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |