CCMW 09T302, KBN25M, Tip: ME

Cod articol: 265628 ME
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMW 09T302
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie KBN25M
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare ME
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avans f 0,08 mm/rot - 0,15 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265628 ME
EAN / GTIN 4960664528806
Număr producător TBZ01195

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge; plăcuţe amovibile cu câte 2 tăişuri

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CCMW 09T302, KBN25M, Tip: ME

CCMW 09T302, KBN25M, Tip: ME

La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
82,26 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
23,77 €
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
63,65 €
Rază la colţ 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Codificare finisare / degroşare Finisare Finisare Degroşare-finisare
Modelul muchiilor aşchietoare ME M G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Categorie KBN25M BUX220 BU7220
Avans f 0,08 mm/rot - 0,15 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min