VCGW 160408, BU7220, Modelul muchiilor aşchietoare: G

Cod articol: 265484 G
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGW 160408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie BU7220
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt
Modelul muchiilor aşchietoare G
Adâncime de tăiere ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avans f 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 160 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265484 G
EAN / GTIN 4045197895776
Număr producător 265484 G

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Echipare cu 2 tăişuri.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


VCGW 160408, BU7220, Modelul muchiilor aşchietoare: G

VCGW 160408, BU7220, Modelul muchiilor aşchietoare: G

La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
61,80 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
23,77 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
23,77 €
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
23,77 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
63,65 €
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
61,80 €
Numărul de schimbări / tăişuri 2 1 1 1 2 2
Rază la colţ 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGW 160408 DCMW 070208 VCMW 160408 VBMW 160408 DCGW 070208 VBGW 160408
Modelul muchiilor aşchietoare G M M M G G
Condiţie de tăiere continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt continuă continuă continuă continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt
Categorie BU7220 BUX220 BUX220 BUX220 BU7220 BU7220
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire