{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TCGW 110204 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | BU7220 | |
Materialul sculei | CBN | |
Condiţie de tăiere | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt | |
Modelul muchiilor aşchietoare | G | |
Adâncime de tăiere ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Avans f | 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 160 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 265448 G | |
EAN / GTIN | 4045197895653 | |
Număr producător | 265448 G |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
TCGW 110204, BU7220, Modelul muchiilor aşchietoare: G
La cerere
În stoc
609 livrabil imediat
94,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
94,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TCGW 110204 | TCGW 16T304 |
Modelul muchiilor aşchietoare | G | G |
Materialul sculei | CBN | CBN |
Condiţie de tăiere | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt |
Avans f | 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot | 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |