CCGW 09T308 G

Cod articol: 265418 G
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGW 09T308
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie BU7220
    Materialul sculei CBN
    Condiţie de tăiere continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt
    Adâncime de tăiere ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Avans f 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 160 m/min
    Modelul muchiilor aşchietoare G
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 265418 G
    EAN / GTIN 4045197895554
    Număr producător 265418 G

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 55 HRC
    H
    Oţel < 60 HRC
    H
    Oţel < 67 HRC
    H
    continu
     
    neregulat
     
    întrerupt
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Echipare cu 2 tăişuri.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături