CCGW 060202, BU7220, Modelul muchiilor aşchietoare: G

Cod articol: 265403 G
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGW 060202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie BU7220
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avans f 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 160 m/min
Modelul muchiilor aşchietoare G
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265403 G
EAN / GTIN 4045197895509
Număr producător 265403 G

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Echipare cu 2 tăişuri.