Set multiplicator de cuplu DREMOPLUS ALU 1300 Nm

Cod articol: 2653389
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2653389
EAN / GTIN 4010886934555
Număr producător 2653389

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru:
Industrie, șantiere de construcții, ateliere pentru vehicule comerciale și automobile, inginerie agricolă
Construcția de poduri, nave, avioane și căi ferate, rafinării
Construcția de mașini și instalații, întreținere
Design:
Multiplicator de cuplu mecanic, acționat manual, pentru strângerea controlată a șuruburilor și pentru slăbirea conexiunilor înșurubate
Cu un angrenaj planetar cu o singură treaptă
Carcasă din aluminiu de înaltă performanță
Cu braț de reacție în formă de Z cu manivelă din oțel crom-vanadiu
Opțional, poate fi echipat ulterior cu un braț de reacție drept în formă de L, cu pătrat de reacție reglabil, din metal ușor
Multiplicator în raport de transmisie 1: 5
Precizie garantată: toleranță mai bună de +/- 3 %
Pentru a fi utilizat împreună cu o cheie dinamometrică
1 model cu sarcină maximă în intervalul de până la 1300 N-m
Setul conține trei inserții diferite de șurubelniță electrică 3/4″ SW 27, 30, 32 mm
Succesiune de ieșire pătrată cu gaură pentru inserții de șurubelniță electrică cu ac de siguranță și inel
Într-o cutie de transport cu inserție de spumă.

Caracteristică:

  • Distanța dintre unitatea pătrată - începutul brațului de reacție (min.): 56
  • Distanța ieșire Acționare pătrată - sfârșitul brațului de reacție (max.): 95
  • Piața de ieșire [metrică]: 3/4″
  • Pătrat de ieșire [metric]: 20 mm
  • Pătrat de ieșire [imperial]: 3/4″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Montarea brațului de reacție: obturat peste janta de angrenaj
  • Versiunea brațului de reacție: În formă de Z, cu manivelă
  • Cuplu de ieșire (max.) [Nm]: 1300
  • Lățimea multiplicatorului de cuplu: 80
  • Cuplu de intrare (max.) [Nm]: 270 Nm
  • Lățimea totală fără brațul de reacție: 80
  • Înălțime totală cu braț de reacție (min.): 165
  • Înălțime totală cu braț de reacție (max.): 173
  • Înălțime totală fără braț de reacție: 133
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Siguranță pătrată de ieșire: Inel de blocare și știft de blocare
  • Siguranță pentru transmisie pătrată: Canelură de prindere a bilei
  • Protecție la suprasarcină: pătrat de acționare a forfecării
  • Raport de transmisie: 1:5
  • 1000 V izolat: nu
  • Stop spate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu