Pătrat de rezervă 1″ pentru DVI20

Cod articol: 2653346
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2653346
EAN / GTIN 4010886934517
Număr producător 2653346
L-Număr L60160 6435

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru: Industrie, șantiere de construcții, ateliere pentru vehicule comerciale și automobile, tehnică agricolă, utilaje de construcții Construcții de poduri, nave, avioane și căi ferate, rafinării Construcția de mașini și instalații, întreținere Construcție: Multiplicator de cuplu mecanic, acționat manual pentru strângerea controlată a șuruburilor și pentru slăbirea conexiunilor înșurubate Cu cutie de viteze planetară cu o singură treaptă Carcasă din aluminiu de înaltă performanță Modele cu raport de transmisie 1:4, 1:5,5 Precizie garantată: toleranță mai bună de +/- 3 % Pentru a fi utilizat împreună cu o cheie dinamometrică 2 modele cu sarcină maximă în intervalul de la max. 2000 N-m până la 2800 N-m Model -Z: cu braț de reacție cu manivelă în formă de Z, fabricat din oțel crom vanadiu Model -L: cu braț de reacție drept în formă de L, cu pătrat de reacție reglabil, fabricat din aliaj ușor Ieșire cu muchie pătrată, cu orificiu pentru inserții de șuruburi de putere, cu știft de blocare și inel Domeniul de livrare: Multiplicator de cuplu DREMOPLUS ALU Cu braț de reacție integrat permanent, în funcție de model, în formă de Z sau de L Livrat într-o geantă de transport robustă cu inserție de spumă Certificat de testare din fabrică și tabel de reglare Informații tehnice detaliate disponibile la cerere.

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături