Braț de reacție în formă de Z cu manivelă pentru DVI20

Cod articol: 2653281
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2653281
EAN / GTIN 4010886934487
Număr producător 2653281
L-Număr L60160 6288

Descriere

Descriere:

Forma offset
Oțel crom vanadiu

Caracteristică:

  • Distanța Acționare pătrată - pornire braț de reacție (min.): 100
  • Distanța de Acționare pătrată - braț de reacție final (max.): 150
  • Montarea brațului de reacție: înșurubat peste flanșă
  • Versiunea brațului de reacție: În formă de Z, cu manivelă
  • Diametru exterior [mm]: 86 mm
  • Lățimea brațului de reacție exterior [mm]: 28 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Înălțime suport [mm]: 69 mm
  • Înălțime inel cu flanșă [mm]: 12 mm
  • Material: Metale ușoare/ Oțel forjat
  • Raza inelului cu flanșă [mm]: 43 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături