Braț de reacție în formă de Z cu manivelă pentru DVV80

Cod articol: 2653206
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2653206
EAN / GTIN 4010886934395
Număr producător 2653206
L-Număr L60160 6379

Descriere

Descriere:

Forma offset
Oțel crom vanadiu

Caracteristică:

  • Distanța Acționare pătrată - pornire braț de reacție (min.): 110
  • Distanța de Acționare pătrată - braț de reacție final (max.): 190
  • Montarea brațului de reacție: obturat peste janta de angrenaj
  • Versiunea brațului de reacție: În formă de Z, cu manivelă
  • Diametru exterior [mm]: 100 mm
  • Lățimea brațului de reacție exterior [mm]: 60 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Înălțime suport [mm]: 110 mm
  • Înălțime inel cu flanșă [mm]: 50 mm
  • Material: Metale ușoare/ Oțel forjat
  • Raza inelului cu flanșă [mm]: 50 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături