Salopeta fără mâneci gri C54

Cod articol: 265218609400C54
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
Culoarea grau
Mărime DE 54
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265218609400C54
EAN / GTIN 7330509061848
Număr producător 265218609400C54

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Ajustabilă la cusătura de la umăr
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice

Buzunare
Buzunare
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu buzunar pentru stilou, buzunar pentru telefon și buzunar pentru carte de identitate, buzunar pentru cuțit
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunare frontale cu burduf
Buzunar pentru telefon
Buzunare pentru cuie - spate, Buzunare pentru cuie - pot fi introduse în buzunarele cu burduf din față
Buzunare de piept cu închidere liberă cu capse de presare și curele de siguranță, unul cu clapetă și unul cu buzunar pentru pixuri, nasturi de patent și suport pentru cuțit

Funcționalitate
Întindere în spate

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional ascuns

Rezistență
Bucăți și buzunare din spate întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Salopetă fără mâneci

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.