Salopeta fără mâneci Multifuncțional negru C56

Cod articol: 265018609900C56
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
    Culoarea schwarz
    Mărime DE 56
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 265018609900C56
    EAN / GTIN 7330509061435
    Număr producător 265018609900C56

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²

    Detalii
    Buclă laterală pentru ciocan
    Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace, cusătură întărită la între picioare
    Cusătură reglabilă la nivelul umerilor
    Nasturi metalice

    Buzunare
    Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
    Buzunar pentru picioare cu buzunar pentru stilou, buzunar pentru telefon și buzunar pentru acte de identitate
    Buzunare de protecție a genunchilor
    Buzunare frontale cu burduf
    Buzunar pentru telefon
    Buzunare pentru cuie - spate, Buzunare pentru cuie - pot fi introduse în buzunarele cu burduf din față
    Buzunare de piept cu închidere liberă cu capse de presare și curele de siguranță, unul cu clapetă și unul cu buzunar pentru pixuri, nasturi de patent și suport pentru cuțit

    Funcționalitate
    Întindere în spate

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional ascuns

    Rezistență
    Genunchi și buzunare din spate întărite cu CORDURA®

    Descriere:

    • Salopetă fără mâneci

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături